曜日別特売
SL-551 スモック リミット 17680830

SL-551 スモック リミット 17680830
SL-551 スモック リミット 17680830
SL-551 スモック リミット 17680830

スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード17680830品番SL-551
参考基準価格(税別)¥10,320販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

フェイスラインを引き締めてくれる紺色の襟。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ。肩ダーツ、後ろボックスプリーツ。

種別スモック紺ストライプサイズ3L混率(%)ポリエステル85/綿15(交織ストライプ)肩幅(cm)43袖丈(cm)55着丈(cm)66バスト(cm)114ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする