曜日別特売
SL-551 スモック リミット 17680848

SL-551 スモック リミット 17680848
SL-551 スモック リミット 17680848
SL-551 スモック リミット 17680848

スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1枚注文コード17680848品番SL-551
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

フェイスラインを引き締めてくれる紺色の襟。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ。肩ダーツ、後ろボックスプリーツ。

種別スモック紺ストライプサイズ5L混率(%)ポリエステル85/綿15(交織ストライプ)肩幅(cm)49袖丈(cm)56着丈(cm)68バスト(cm)134ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする