ベリコロ アルミ製いちご収穫用台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17680863 品番 VC-60H
参考基準価格(税別)¥19,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

発砲グリップ付のハンドルは、L字形状収穫の邪魔になりません。また、高さも自在に調節可能で、軽く体重を掛けて杖にもなる構造です。
コンテナが当たる部分には発砲マットを採用し、移動時のいちごへの振動を優しく吸収します。

最大積載量(kg)10 質量(kg)2.5 荷台寸法(高さ)(mm)515〜620 荷台寸法(長さ)(mm)585〜650 荷台寸法(幅)(mm)270〜400 ハンドル高さ(mm)650〜1000 タイヤタイプノーパンクタイヤ:直径:218mm、幅:34mm
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする