ラクエモン アルミ製いちご収穫用幅狭台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17680888 品番 RS-800K
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
八の字のタイヤ構造は安全性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。
RD-700Sはイスが固定式ですので直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですので横を向いての作業を楽にします。
12インチノーパンクタイヤ(12N)使用。

最大使用荷重(kg)100 質量(kg)7.1 テーブル長(mm)340〜600 座面高さ(mm)370・420 タイヤタイプ12インチノーパンクタイヤ(12N) タイヤ幅(mm)200(タイヤの芯々)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする