HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
ラクエモン 高設いちご用台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17680897
品番
RS-757H
参考基準価格(税別)
¥53,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
イスが上下にスライドし、左右に回転するので、座ったままの楽な姿勢で作業ができます。
最大使用荷重(kg)
100
全長(mm)
1230〜1630
質量(kg)
8.5
座面高さ(mm)
440〜620
タイヤタイプ
12インチノーパンクタイヤ(12N)
タイヤ幅(mm)
215(タイヤ下側の芯々)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません