HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
はなこ 荷台面が高いタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17680924
品番
AH-310H(ハイガードタイプ)
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
荷台面が高いため、腰をあまり曲げななくても花を乗せられます。
質量(kg)
7.2
荷台寸法(高さ)(mm)
349
荷台寸法(長さ)(mm)
820
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ(8×1.5)
有効幅(mm)
260
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません