※使用例
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
はなこ アルミ製側枠固定式花の収穫台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17680933
品番
AH-510
参考基準価格(税別)
¥47,700
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
側枠の中心部があいているので、収穫した花を楽に取り出せます。
質量(kg)
6.3
全幅(mm)
310
全高(mm)
800
荷台寸法(長さ)(mm)
740(ハンドル無)、930(ハンドル付)
タイヤタイプ
12インチノーパンクタイヤ(12N)
有効幅(mm)
260
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません