半袖スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17680936 品番 SL-550
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ。

種別半袖スモック サイズ5L 混率(%)ポリエステル85/綿15(交織ストライプ) 肩幅(cm)49 袖丈(cm)24 着丈(cm)68 バスト(cm)134 ポケット両脇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする