HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
ラックスカーゴ アルミ製フラコン台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
タイヤタイプ
2輪:エアータイヤ(2.50-4A)、2輪:2.50-4自在エアータイヤ
注文コード
17680967
品番
RC-B3A
参考基準価格(税別)
¥167,400
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
タイヤタイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
棚板はアルミ板前面張りです。
棚板は6cm間隔で高さの調節が可能です。また増設も可能です。
最大積載量(kg)
200(棚板1枚当り60)
全長(mm)
1750(取手含む)
質量(kg)
35
全幅(mm)
640
全高(mm)
1600
棚板数(枚)
標準2枚付(3段)
タイヤタイプ
2輪:エアータイヤ(2.50-4A)、2輪:2.50-4自在エアータイヤ
有効内寸法(mm)
(棚板)580×1600
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません