HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
コン助 ブレーキ付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17681037
品番
CNB-40D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥39,700
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜地での安全走行に威力を発揮します。
最大積載量(kg)
100
全長(mm)
1190
質量(kg)
6.1
全高(mm)
514
荷台寸法(高さ)(mm)
385(水平時)
荷台寸法(長さ)(mm)
750
荷台寸法(幅)(mm)
535
タイヤタイプ
エアータイヤ
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17681037
CNB-40D
17681055
CNB-45D
コン助 ブレーキ付
HARAX(ハラックス)
1台
¥
39,980
税込
¥
43,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)