画像準備中

コン助 ブレーキ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 質量(kg)6.9 注文コード17681046 品番CNB-60D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は質量など4種類から選べます 他の種類を見る

傾斜地での安全走行に威力を発揮します。

最大積載量(kg)100 全長(mm)1550 質量(kg)6.9 全高(mm)544 荷台寸法(高さ)(mm)385(水平時) 荷台寸法(長さ)(mm)1115 荷台寸法(幅)(mm)535 タイヤタイプエアータイヤ
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17681046 CNB-60D 17681064 CNB-65D 画像準備中 コン助 ブレーキ付 HARAX(ハラックス) 1台 43,980 税込48,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする