CN-45DX コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス) 17681116 CN-45DX コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス) 17681116 CN-45DX コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス) 17681116

コン助 ストッパー伸縮タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17681116 品番 CN-45DX
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。

最大積載量(kg)100 質量(kg)6.4 荷台寸法(長さ)(mm)765〜965 荷台寸法(幅)(mm)535 タイヤタイプエアータイヤ(13×3DX)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17681107
2018-03-17
用途:
農作業での荷物はこび
運輸・通信業

小物を運ぶとき荷物が落ちるので、メッシュの床材があればいいな!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする