CN-65D コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス) 17681134

 

CN-65D コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス) 17681134
CN-65D コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス) 17681134
CN-65D コン助 ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス) 17681134

コン助 ストッパー伸縮タイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
内容量1台注文コード17681134品番CN-65D
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ストッパーが20cm伸縮するので、様々な運搬作業に活躍します。

最大積載量(kg)100トラスコ品番763-1545質量(kg)7.3荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17681134
2018-04-24
用途: 運搬用に使用する。
まるか村松商店卸売・小売業

思ったより、軽いし使いやすかった。タイヤが、どのくらい使えるか、使ってからですね。 注文した次の日に10%オフになってまして、ちょっとショックでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする