曜日別特売
CN-65DS コン助 伸縮式サイドガード付・ストッパー伸縮タイプ HARAX(ハラックス) 17681177

コン助 伸縮式サイドガード付・ストッパー伸縮タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード17681177品番CN-65DS
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
最大積載量(kg)100質量(kg)7.9荷台寸法(長さ)(mm)1130~1330荷台寸法(幅)(mm)535タイヤタイプエアータイヤ(13×3T)ガード幅(mm)(内寸)600~800
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする