リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの 秋冬 トップス
半袖スモック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17681338
品番
SL-305
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
肌触りやわらか、軽やか。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろベンツ。
種別
半袖スモック
色
紺ストライプ
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65/レーヨン35(ギンガムストライプ)
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
62
バスト(cm)
100
ポケット
両脇