HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬車輛機器
HARAX(ハラックス)の 一輪車
アルミ一輪車 プラバケット付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17681378
品番
CF-2
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3T)
全長(mm)
1385
質量(kg)
7.7
容量(L)
約41
全幅(mm)
670
積載荷重(kg)
100
ハンドル高さ(mm)
530
幅外寸(mm)
(バケット)600
ハンドル幅(mm)
635
材質(バケット)
ポリプロピレン(PP)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません