画像準備中

アルミ一輪車 ハーフバケットタイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17681432 品番 CF-3N(ハーフタイプ)
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

バケットの形状が特殊ですので運搬物を前方へ落としやすく、堆肥や土・肥料の運搬に最適です。

タイヤタイプノーパンクタイヤ(13×3N) 全長(mm)1385 質量(kg)9.3 容量(L)約80 全幅(mm)660 積載荷重(kg)100 全高(mm)660 ハンドル高さ(mm)530 長さ外寸(mm)(バケット)860 材質(バケット)ポリプロピレン(PP)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17681432
2021-06-27
用途:
畑仕事
テスワークス 様

非常に軽く女性でもラクラク取り回しがききとても快適です、1つ難点を言うと軽い故に重心が高く沢山積込むとふらつきます。

対象商品:
17681423
2018-05-17
用途:
切り落とした枝、葉など
農・林・水産業

軽くて、丈夫そうな、ふねで、沢山載せれるので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一輪車の特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_1/
2023-02-22

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする