HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬車輛機器
HARAX(ハラックス)の 一輪車
アルミ一輪車 深型バケットタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17681457
品番
CF-4N(深型タイプ)
参考基準価格(税別)
¥65,400
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
バケットの容量が110リットルと大きく、さらに深型ですので飼料の運搬や野菜の収穫に最適です。
タイヤタイプ
ノーパンクタイヤ(13×3N)
全長(mm)
1400
質量(kg)
11
容量(L)
約110
全幅(mm)
665
積載荷重(kg)
100
全高(mm)
650
ハンドル高さ(mm)
530
長さ外寸(mm)
(バケット)880
材質(バケット)
ポリプロピレン(PP)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません