スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17681460 品番 L-6600
参考基準価格(税別)¥9,120 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

千鳥格子がワンポイント。後ろボックスプリーツ。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。

種別スモック サイズ3L 混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル) 肩幅(cm)43 袖丈(cm)56 着丈(cm)68 機能制電、ストレッチ バスト(cm)118 ポケット両脇、右内側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする