MT-1208 ミニトレ アルミ製トレーラー HARAX(ハラックス) 17681493 MT-1208 ミニトレ アルミ製トレーラー HARAX(ハラックス) 17681493

ミニトレ アルミ製トレーラー

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17681493 品番 MT-1208
参考基準価格(税別)¥129,300 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

乗用草刈機にトレーラーを連結すると、収穫物の運搬はもちろん肥料や剪定後の枝の運搬等1台2役です。

長さ(mm)1250〜1430 幅(mm)870〜1250 質量(kg)23.5 最大積載量(kg)150 タイヤタイプエアータイヤ(13×3DX)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。※法令で定められた公道は走行禁止です。また危険ですので人や動物は乗せないでください。
※本製品にブレーキはありません。乗用草刈機本体での制動のみとなるので、過積載・過剰な速度での走行・肩荷走行などは危険です。以上の事柄に注意し、走行速度以下でゆっくり走行してください。また、傾斜地での走行は横転のおそれがあり、危険です。使用しないでください。
※バックでの走行は車体が不安定になり危険です。方向転換等以外は前進で走行してください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17681493
2019-05-19
用途:
電動車の牽引車
中国化薬株式会社 様

組み立ても簡単であり比較的頑丈な構造でした。重量も軽いため使いやすい製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬・収納・保管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする