※セット例
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の ハウスカー(園芸運搬車)
動噴カート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17681518
品番
RK-1106
参考基準価格(税別)
¥73,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。
パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類
動力式噴霧器パーツ
シャフト径(Φmm)
20
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3)
タイヤ幅(mm)
514(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
14.5
ハンドル高さ(mm)
588
全長(mm)
1353
全幅(mm)
616
付属品
ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付
仕様
動噴・ホースは別売
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。※エンジン機種によりベルトカバーをカットしないと取付けできない場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません