曜日別特売
L-6700 スモック リミット 17681539

L-6700 スモック リミット 17681539
L-6700 スモック リミット 17681539
L-6700 スモック リミット 17681539
L-6700 スモック リミット 17681539
L-6700 スモック リミット 17681539

スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード17681539品番L-6700
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

ストライプがアクティブさを演出。後ろベンツ。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。

種別スモックサイズLL混率(%)ポリエステル100(ヨコ伸び制電ツイル)肩幅(cm)41袖丈(cm)55着丈(cm)66機能制電、ストレッチバスト(cm)110ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする