HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬車輛機器
HARAX(ハラックス)の ボンベ運搬車
タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17681588
品番
TB-R400
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
質量(kg)
8.1
トラスコ品番
763-1642
荷台寸法(長さ)(mm)
390
荷台寸法(幅)(mm)
510
高さ(mm)
1080
全幅(mm)
530
耐荷重(kg)
150
タイヤタイプ
エアータイヤ(2.50-4A)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品には箱は付きません。使用例となります。