※使用例

タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17681597 品番 LPG-502(LPガス用)
参考基準価格(税別)¥50,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。
LPG-502Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。

質量(kg)9.7 耐荷重(kg)120
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※商品にはボンベは付きません。使用例となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17681597
2017-12-20
用途:
配送
有限会社徳友エクスプレス関東支店 様 (運輸・通信業)

高圧ガスボンベの配送に使用します。シンプルな外見が気に入り購入いたしました。できればノーパンクタイヤが選択できればと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする