HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬・収納・保管
HARAX(ハラックス)の 苗箱収納棚
輪太郎 アルミ製大型リヤカー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17681633
品番
BS-1208GU
参考基準価格(税別)
¥153,700
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
タイヤは20インチノーパンクタイヤ(直径約48.5cm・スポーク太さ2.3mm)採用のため丈夫です。
前後パネルは取りはずし可能な差し込み式。
付属品
合板パネル付(6mm厚)
全長(mm)
2230
質量(kg)
31.3
全幅(mm)
1080
最大積載量(kg)
180
荷台寸法(長さ)(mm)
1200
荷台寸法(幅)(mm)
800
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません