HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 運搬機器
HARAX(ハラックス)の 運搬車輛機器
HARAX(ハラックス)の リヤカー
コンパック アルミ製側面アルミパネル付タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17681764
品番
HC-1208NA
参考基準価格(税別)
¥178,100
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
トラスコ品番
763-1588
質量(kg)
26.4
タイヤタイプ
20インチノーパンクタイヤ
最大積載量(kg)
180
荷台寸法(高さ)(mm)
420
荷台寸法(長さ)(mm)
1200
荷台寸法(幅)(mm)
800
ハンドル長さ(mm)
730
収納時寸法(mm)
幅350×長さ1290×高さ850
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません