ネギロケット2条植タイプ(チドリ5cmピッチ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17681895 品番標準A 2列(39本)
参考基準価格(税別)¥39,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。
穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。
植付け直後の土寄せが不要です。
天候に左右されにくい植え方です。ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。)
2条植タイプは、2列植えができるため、収量が上がります。

長さ(mm)988 幅(mm)100 質量(kg)3.2 ハンドル高さ(mm)670 ピン数(ピン)39 ハンドル幅(mm)800 ピンサイズΦ19、長さ13cm
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17681895
2018-06-22
用途:
ネギの定植
農・林・水産業

セルトレイ200穴で育苗したネギの大苗の平床栽培用に購入しました。
ただ、苗についてくる土の大きさがピンよりも大きいため、直径が30mmより大きいピンか、土を落として定植する必要があります。
純正品のピンは高すぎるので似たような素材を購入して加工するつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする