画像準備中

ネギロケット1条植タイプ(ピッチ自在タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17681913 品番 N-140S-22(13本)
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。
穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。
植付け直後の土寄せが不要です。
天候に左右されにくい植え方です。ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。)
1条植タイプは、本体のバーがレール式ですから、ピンの移動や増減が簡単で、品種やこだわりの条間にセットできます。

長さ(mm)840 幅(mm)50 質量(kg)2.4 ハンドル高さ(mm)640 ピン数(ピン)13 ハンドル幅(mm)525 ピンサイズΦ22、長さ14cm
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする