スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17681950 品番 L-88
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

すっきりシンプル、瑠璃色ブルー。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。後ろベンツ。

種別スモック ブルー サイズSS 混率(%)ポリエステル85/綿15(ストレッチ制電ツイル) 肩幅(cm)38 袖丈(cm)50 着丈(cm)59 機能制電、ストレッチ バスト(cm)93 ポケット両脇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする