HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の 防除機・噴霧器
HARAX(ハラックス)の 動力式噴霧器パーツ
マキ太郎
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17682297
品番
DR-50
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
仕様
Φ8.5より戻し金具付
適合ホース
Φ8.5mm×50m
全長(mm)
561
質量(kg)
5.2
全幅(mm)
413
リール径(Φmm)
370
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。※ホースは別売りです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません