マキ太郎

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17682306 品番 DR-150F
参考基準価格(税別)¥29,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。
アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。

仕様Φ8.5より戻し金具付 適合ホースΦ8.5mm×150m カバーなし 質量(kg)6.8 キャスターなし 有効幅(mm)(フック)35 巻取形式手動
注意
※ホースは別売です。
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17682315
2021-06-13
用途:
除草作業に使用
農・林・水産業

今まではスチール製の巻きドラムを使用していたが、腐食が激しく軽トラのRゲートにかけれなく、二台に乗せて使用していたが、今回のまき太郎は
アルミ製でゲートにフック可能なので、荷台が広く使用できています。

1人が参考にしています
対象商品:
17682306
2019-05-07
用途:
柑橘の消毒作業
農・林・水産業

冬場に硬くなったホースを巻くのが大変でしたが、楽に巻くことが出来て大変便利で、助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする