タマゾロイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17682394 品番SP-200-140
参考基準価格(税別)¥1,003,500 販売価格(税込) ¥1,044,780
販売価格(税別)
949,800

ポリッシャーの使用により、表面のウブ毛や花びら・ゴミ等を取り、商品価値を高め、ツヤを出します。
磨きと選別が一連の作業で進行するので、処理能力は抜群です。
回転選別方式のため選別精度は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。
隣り合う5本のロープの設定速度を変えることにより、トマトを回転させながら選別するため、ヘタや重なりによる影響を防止し、高速で作業が進行します。

仕様選別段階/7段階(増設可能) 全長(mm)2130 質量(kg)103 全幅(mm)610 全高(mm)1280 処理能力250〜300kg/h コンセントAC100V(アース付)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする