タマゾロイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17682412 品番S-205
参考基準価格(税別)¥613,500 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

回転選別方式のため選別精度と処理能力は抜群で、ウレタンロープの使用により、果実を傷めません。
選別用ロープ4本間の3列で処理する選別専用機ですので、処理能力は抜群です。

全長(mm)2490 質量(kg)63 全幅(mm)610 全高(mm)740 処理能力400〜500kg/h コンセントAC100V(アース付)
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする