スモック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17682440 品番 L-6400
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

シンプルで飽きのこない。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。後ろボックスプリーツ。

種別スモック サイズLL 混率(%)ポリエステル65/レーヨン35(制電タッサー) 肩幅(cm)41 袖丈(cm)55 着丈(cm)69 機能制電 バスト(cm)110 ポケット両脇

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする