曜日別特売
L-6400 スモック リミット 17682476

L-6400 スモック リミット 17682476
L-6400 スモック リミット 17682476
L-6400 スモック リミット 17682476
L-6400 スモック リミット 17682476
L-6400 スモック リミット 17682476

スモック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ6L
内容量1枚注文コード17682476品番L-6400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

シンプルで飽きのこない。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。後ろボックスプリーツ。

種別スモックサイズ6L混率(%)ポリエステル65/レーヨン35(制電タッサー)肩幅(cm)49袖丈(cm)57着丈(cm)72機能制電バスト(cm)142ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする