BL-6401 スラックス リミット 17682607

BL-6401 スラックス リミット 17682607
BL-6401 スラックス リミット 17682607
BL-6401 スラックス リミット 17682607
BL-6401 スラックス リミット 17682607
BL-6401 スラックス リミット 17682607

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)71~75
サイズL
内容量1枚注文コード17682607品番BL-6401
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

シンプルで飽きのこない。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。脇ファスナー、後ろゴム

種別スラックスサイズL混率(%)ポリエステル65/レーヨン35(制電タッサー)股下(cm)71ウエスト(cm)71~75機能制電ヒップ(cm)106ポケット右脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする