※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AP-7型 アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP) HARAX(ハラックス) 17682753 AP-7型 アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP) HARAX(ハラックス) 17682753

アルステップ 伸縮式強力タイプ(AP)

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17682753 品番 AP-7型
参考基準価格(税別)¥57,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

新しくロープフックが付きました。三脚の上段(全高180cm以下の三脚は天板を含め上から2段目210cm以上は上から2段目、3段目)で作業する場合や、天板をまたいで補助ステップに乗る時はこのロープフックを利用し、脚立を頑丈な立木などと丈夫なロープで固定して下さい。
最も酷使される上から2段目と3段目のステップ部には太い25.4ミリのパイプを採用。また、平らなステップ面は長時間作業でも疲れません。
荷重負担の大きい後部支柱の上部をダブルパイプ構造でガッチリとガード。(6尺以上)
各段の桁材(一部を除く)には、中リブ付きのヒシ形パイプを使用しているので、タワミに強く丈夫です。
さらに6尺以上のモデルの下から1段目と2段目の桁材には、中リブ付きの大型で肉厚のヒシ形パイプを採用していますから、強度はバツグンです。(6尺は下から1段目のみ)
支柱と一体式のロックレバーピンはワンタッチで後支柱が伸縮し傾斜に対応します。また、ピンの紛失がありません。

最大使用荷重(kg)100 段数7 天板寸法・幅(mm)356 天板寸法・奥行(mm)190 天板高さ(m)2.1 設置寸法・幅(mm)1350 質量(kg)7.5 材質本体:アルミ製 ロックレバーピン:SUS 伸縮脚(mm)後支柱:(縮める)450、(伸ばす)300
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。※天板には絶対に立たないでください。天板に立つと本体の左右方向への転倒の恐れがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17682726
2021-02-07
用途:
中高木や生垣の手入れ
農・林・水産業

しっかりした作りで安定感がある。補助ステップがあり、天板をまたいで作業できるので重宝している。

1人が参考にしています
対象商品:
17682787
2018-12-18
用途:
庭園内の杉・桃ノ木・クロガネモチの剪定
教育・研究機関

製品の腰がしっかりしているので安心して使用できる.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする