曜日別特売
L-1950 スモック リミット 17682835

L-1950 スモック リミット 17682835
L-1950 スモック リミット 17682835
L-1950 スモック リミット 17682835
L-1950 スモック リミット 17682835

スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ6L
内容量1枚注文コード17682835品番L-1950
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

深い藍色にちかい「勝色」。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。後ろボックスプリーツ

種別スモックサイズ6L混率(%)ポリエステル85/レーヨン15(交織制電ポプリン)肩幅(cm)49袖丈(cm)57着丈(cm)71機能制電バスト(cm)141ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする