曜日別特売
BL-6202 スラックス リミット 17682896

BL-6202 スラックス リミット 17682896
BL-6202 スラックス リミット 17682896
BL-6202 スラックス リミット 17682896
BL-6202 スラックス リミット 17682896
BL-6202 スラックス リミット 17682896

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ウエスト(cm)85~91
サイズ3L
内容量1枚注文コード17682896品番BL-6202
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。脇ファスナー(隠しカン)、脇ゴム

種別スラックスサイズ3L混率(%)ポリエステル85/レーヨン15(交織制電ポプリン)股下(cm)74ウエスト(cm)85~91機能制電ヒップ(cm)111ポケット右脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする