※使用例※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMP-8型 アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) HARAX(ハラックス) 17682945 AMP-8型 アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP) HARAX(ハラックス) 17682945

アルステップ ピン式3本伸縮タイプ(AMP)

(8件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17682945 品番 AMP-8型
参考基準価格(税別)¥87,800 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

支柱の3本全てが調節できるので、あらゆる不整地で安全に使用できます。

伸縮脚(mm)
前支柱:(縮む)100、(伸びる)350
後支柱:(縮む)450、(伸びる)300
天板高さ(m)2.4 質量(kg)10.3 最大使用荷重(kg)100 材質(本体)アルミ 材質本体:アルミ製 タイプピン式З本伸縮タイプ 段数8 設置寸法・幅(mm)1200〜1510 天板寸法(mm)幅×奥行:356×190 天板寸法・幅(mm)356 天板寸法・奥行(mm)190 材質(ロックレバーピン)SUS
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。※AMP-4・5は構造上、後支柱が前支柱に比べ標準高から伸びる寸法が短くできています。この仕様に合った場所でのご使用をお願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17682927
2024-06-18
用途:
樹木の剪定作業
建設業・工事業

足が伸びるので、段差や傾斜があるところでも立てやすく、作業効率がかなり上がったと思う。
通常品より重くなるが、以前使っていた脚立が重い物だったので、重量増は気にならなかった。
しかも、脚立の重心はかなり下がるので縦で持つときは持ち運びしやすく感じる。

縮めた状態だと幅も狭まるので、軽トラの荷台内に収まってしまうので、運搬も楽になった。

対象商品:
17682936
2022-10-07
用途:
植木屋の仕事
サービス業

斜めの地形のところでも安定した作業が出来ます、剪定作業が捗ります。

1人が参考にしています
対象商品:
17682927
2022-04-11
用途:
植木の剪定
小田建築 様 (建設業・工事業)

すべての足の部分が伸び縮むため作業が安定して行える。

対象商品:
17682945
2020-05-29
用途:
庭木の剪定時、その他梯子として
その他業種

段差のある庭での剪定には、この梯子に限る。文句なし。
難点、価格。1〜2割安くなれば

1人が参考にしています
対象商品:
17682927
2019-03-28
用途:
庭木剪定作業
個人 様 (農・林・水産業)

運搬や取り扱いが良好。三本伸縮で不整地での作業が安心してできる。ただし、再伸長した場合、降りるときの最下段が踏み外しのような感じで転倒しそうになったので注意を要する。

1人が参考にしています
対象商品:
17682945
2018-06-05
用途:
剪定、果実の摘果等
農・林・水産業

非常に使いやすいです。
軽くて運びやすく、伸縮性もあるため、4Mくらいまでは、安定して作業ができます。

対象商品:
17682954
2017-03-07
用途:
ネットハウスの網掛けやは外し作業
電気・ガス・熱供給・水道業

高さ3mに網掛けをするため安定した昇降脚立を必要でした
特に設置地上が凹凸がある場所には3本とも伸縮出来るこのタイプが
最高です
難点は少し重い点です

対象商品:
17682945
2017-12-04
用途:
剪定時
建設業・工事業

ちょっと重いけど、しっかりしてて使い勝手がいいよ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする