曜日別特売
L-3206 スモック リミット 17683255

L-3206 スモック リミット 17683255
L-3206 スモック リミット 17683255
L-3206 スモック リミット 17683255
L-3206 スモック リミット 17683255
L-3206 スモック リミット 17683255
L-3206 スモック リミット 17683255

スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブルー
サイズ3L
内容量1枚注文コード17683255品番L-3206
参考基準価格(税別)¥8,160販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

千鳥格子がワンポイント。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。後ろボックスプリーツ

種別スモックブルーサイズ3L混率(%)ポリエステル100(制電ツイル)肩幅(cm)43袖丈(cm)56着丈(cm)68機能制電バスト(cm)118ポケット両脇
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする