ワンダ

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17683365 品番 WR-30
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

各ステップが溶接構造のため丈夫です。
上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。

全長(m)3.26 質量(kg)6.7 最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)変数不可 正面踏ざん有効幅(mm)100.2 材質アルミ製 使用角度(°)80〜90 有効長(mm)3050 材質(部品)アンカー部:スチール製(ユニクロメッキ)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-10-20
用途:
杉の枝打ち、ロープ取付
農・林・水産業

地上で四段組んでしまうと 長尺になり たて掛けるのが
難しくなります。
梯子を起こすため 滑車とロープが必要でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする