WR-45 ワンダ HARAX(ハラックス) 17683374

ワンダ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
全長(m)4.76
内容量1台注文コード17683374品番WR-45
参考基準価格(税別)¥63,200販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

各ステップが溶接構造のため丈夫です。
上中下のはしごはボルトによる連結式で、運搬や木の高さに合わせ増設ができるのでとても便利です。

全長(m)4.76質量(kg)8.9最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)変数不可正面踏ざん有効幅(mm)100.2材質アルミ製使用角度(°)80~90有効長(mm)4550材質(部品)アンカー部:スチール製(ユニクロメッキ)
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-10-20
用途: 杉の枝打ち、ロープ取付
農・林・水産業

地上で四段組んでしまうと 長尺になり たて掛けるのが
難しくなります。
梯子を起こすため 滑車とロープが必要でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする