曜日別特売
L-2000 スモック リミット 17683481

L-2000 スモック リミット 17683481
L-2000 スモック リミット 17683481
L-2000 スモック リミット 17683481
L-2000 スモック リミット 17683481
L-2000 スモック リミット 17683481
L-2000 スモック リミット 17683481

スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズSS
内容量1枚注文コード17683481品番L-2000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パイピングがアクセントに。青系伝統色「熨斗目色」。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。後ろボックスプリーツ。

種別スモックブルーグレーサイズSS混率(%)ポリエステル85/レーヨン15(交織制電ポプリン)肩幅(cm)36袖丈(cm)49着丈(cm)58機能制電バスト(cm)92ポケット両脇、右内側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする