スモック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17683508 品番 L-2000
参考基準価格(税別)¥10,680 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

パイピングがアクセントに。青系伝統色「熨斗目色」。創業以来のロングセラー。にっぽんのワークウェアの代名詞。清潔さと正確さが求められる工場で、Made in Japanを支え続けて。作業がラクな立体裁断を施し、冷静さと落ち着きをしめす青色を基調に。時代が変わってもこの色、このカタチ。後ろボックスプリーツ。

種別スモック ブルーグレー サイズL 混率(%)ポリエステル85/レーヨン15(交織制電ポプリン) 肩幅(cm)39 袖丈(cm)54 着丈(cm)64 機能制電 バスト(cm)104 ポケット両脇、右内側

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする