HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
HARAX(ハラックス)の 作業台(作業用踏台)
フミラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17683627
品番
FL-20-30
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
段付の踏台ですので1台で2通りの高さに対応でき、面倒な昇降回数を大幅に減らせます。
上段・下段とも天板が広く常に自分に合った楽な高さで安定した作業ができます。
設置寸法(幅×奥行)(mm)
497×547
質量(kg)
1.92
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ製
段数
2
設置寸法・奥行(mm)
547
設置寸法・幅(mm)
497
下段高さ(mm)
200
上段高さ(mm)
300
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません