※使用例
HARAX(ハラックス)
HARAX(ハラックス)の ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
HARAX(ハラックス)の 作業台(作業用踏台)
ハイシュー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17683706
品番
HS-210
参考基準価格(税別)
¥28,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
アルミ製のゲタは軽量ですので、付けたまま移動でき、踏台などの昇降がいりません。
接地面が横へ広いため、倒れにくく安定します。
ゆるみにくいバックル式ベルトを採用。
ノンスリップテープ付。
天板高さ(m)
0.21
天板寸法(幅×奥行)(mm)
100×250
設置寸法(幅×奥行)(mm)
200×276
質量(kg)
0.7
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ製
段数
1
設置寸法・奥行(mm)
276
設置寸法・幅(mm)
200
高さ(cm)
21(片側)
天板寸法・幅(mm)
100
天板寸法・奥行(mm)
250
注意
屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送不可商品です。※製品をつけたまま転倒すると大ケガをする恐れがありますので、作業は安全を確認しながらゆっくりとおこない、また不整地、傾斜地やコンクリートなどのすべりやすい場所での使用は危険です。使用しないでください。
※着脱は、イスに腰掛けておこないと安全です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません