新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 水平器・水準器・墨出器
新潟理研測範(RSK)の 水準器/水平器
新潟理研測範(RSK)の 精密水準器
磁石式スコヤ形精密水準器
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17684808
品番
250×0.02mm
参考基準価格(税別)
¥439,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
磁石で固定する事により手を離した状態で気泡の読取が可能です。
用途
吸着面がV字形状なので円筒形状の測定に最適です。
寸法(mm)
250
質量(kg)
4.9
タイプ
反射鏡付
厚さ×横×縦(mm)
41×250×250
感度
(1種)0.02/1m 4秒
直角度
3.7μm