※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新潟理研測範(RSK)
新潟理研測範(RSK)の 水平器・水準器・墨出器
新潟理研測範(RSK)の 水準器/水平器
新潟理研測範(RSK)の 精密水準器
T形 精密水準器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17684853
品番
0.05mm
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
X軸、Y軸の水平を同時に測定できます。
感度
0.05mm
質量(kg)
1.9
全長(mm)
200
横(mm)
150
幅(mm)
30
高さ(mm)
30
用途
平面度の測定に最適。