リミット
リミットの ワーキングウェア
リミットの トップス
リミットの オールシーズン トップス
ブルゾン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17684856
品番
P-9100
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
生地厚で冬向き。蓄熱保温の生地がうれしい。肩の腕章は取り外し可能。襟は閉じて着用も。前ファスナー(比翼ドット)、ドット留め肩章付(開閉可能)、袖口ドット、後ろノーフォーク、両脇ゴム。
種別
ブルゾン
色
ピンク
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル45/綿12/複合繊維43(裏面サーモトロン ラポジカ制電ツイル)
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
59
機能
制電、蓄熱保温
バスト(cm)
107
ポケット
両脇